JUNG - Tecla sensora estándar persiana con flechas blanco marfil Serie LS duroplástico (resistente al rayado) brillante - LS1700P

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla sensora estándar persiana con flechas blanco marfil Serie LS duroplástico (resistente al rayado) brillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Control de consumo eléctrico

  • Apto para aplicación con atenuación - sí

  • Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana - sí

  • Apto para conmutador con aplicación - sí

  • Con cubierta / tapa - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS1700P

Ref.Sonepar

502128

EAN

4011377151628

Aplicación:

Control de consumo eléctrico

Apto para aplicación con atenuación:

sí

Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para conmutador con aplicación:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

RAL-número (semejante):

1013

Transparente:

no

Con indicación LED:

no

Número de botones:

1

Número de puntos de actuación:

3

Tecla sensor estándar con flechas de la serie LS, color blanco marfil duroplástico (resistente al rayado) brillante para mecanismos de control de persianas ref: 1730 JE y 1731 JE. Accionamiento manual de persianas de celosía, persianas enrollables y marquesinas. Funcionamiento con mecanismo control persianas del Control LB. Posición de Ventilación de la persiana/celosía memorizable con mecanismo de control para persianas.