JUNG - Tecla símbolo 4 fases tecla inferior izquierdo aluminio - AL2404TSAP23

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla símbolo 4 fases tecla inferior izquierdo aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón pulsador único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL2404TSAP23

Ref.Sonepar

501980

EAN

4011377044791

Modelo:

Botón pulsador único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla símbolo 4 fases tecla inferior izquierda aluminio Tecla 4 fases con símbolos "subir/bajar' para botón 2 ó 3 Para cambiar la tecla inferior izquierda del juego de 3 fases ref403TSA y la tecla superior derecha e inferior izquierda del juego de 4 fases ref404TSA de la serie LS Para cambiar la tecla inferior izquierda del juego de teclas ref 4093 TSA de la serie LS

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG