JUNG - Tecla símbolo luz LS990 negro - LS990LSW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla símbolo luz LS990 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS990LSW

Ref.Sonepar

356910

EAN

4011377908307

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Tecla símbolo luz LS990 de color negro, tecla simple para pulsador ref: 531 U 532 U 533 U 533-2 U.