JUNG - TECLA SIMBOLO PUERTA BRONCE-ORO - CD590TGB

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - TECLA SIMBOLO PUERTA BRONCE-ORO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "puerta"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CD590TGB

Ref.Sonepar

778858

EAN

4011377069404

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "puerta"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Bronce

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla símbolo puerta bronce-oro Tecla simple Para pulsador ref: 531 U 532 U 533 U 533-2 U