JUNG - TECLA SIMP.P/INT.PULS.ANTR.MT

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - TECLA SIMP.P/INT.PULS.ANTR.MT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A590BFANM

Ref.Sonepar

213875

EAN

4011377127883

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Tecla simple para interruptor pulsador antracita mate. Tecla para pulsador con acoplador 1 fase. Para interruptor ref: 506 U 507 U 502 U 503 U, para interruptor pulsador ref: 506 TU 507 TU 502 TU, para pulsador ref: 531 U 532 U 533 U 533-2 U. Para pulsador con acoplador 1 fase fijación media ref: 407102 LED fijación pulsador ref: 407101 LED.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG