JUNG - Tecla simple visor símbolo luz aluminio

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla simple visor símbolo luz aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón pulsador único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A590KO5LAL

Ref.Sonepar

421906

EAN

4011377043992

Modelo:

Botón pulsador único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Tecla simple Visor símbolo luz aluminio Para pulsador iluminable ref: 531 U 533 U 533-2 U 534 U

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG