JUNG - Tecla triple termoplástico extrabrillante blanco alpino

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla triple termoplástico extrabrillante blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de tres piezas

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS993BFWW

Ref.Sonepar

206118

EAN

4011377148093

Modelo:

Balancín de tres piezas

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla triple termoplástico extrabrillante en color blanco alpino para interruptor triple referencia 5301 EU, 5306 EU.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG