JUNG - Tecla x1 con visor inscripción blanco mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Área de texto
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LS990NAWWM
Ref.Sonepar
714197
EAN
4011377188471
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Área de texto
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
sí
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Con área para etiqueta:
sí
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP44
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


