JUNG - TECLA X1 LS BLANCO MATE - LS990WWM

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - TECLA X1 LS BLANCO MATE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS990WWM

Ref.Sonepar

318832

EAN

4011377186927

Modelo:

Balancín único

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Tecla x1 LS blanco mate