JUNG - Temporizador 16A 250V bipolar máximo 120 minutos WG800 - 8012W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Número de módulos (sistema modular) - 0
Modelo - Mecánica
Ajuste de hora - 0...120 min
Con salida de semiconductor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8012W
Ref.Sonepar
601756
EAN
4011377734609
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Número de módulos (sistema modular):
0
Modelo:
Mecánica
Ajuste de hora:
0...120 min
Con salida de semiconductor:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP44
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A


