JUNG - Terminal conexión KNX para cable rojo negro - 2050RTSW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Terminal conexión KNX para cable rojo negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2050RTSW

Ref.Sonepar

81177

EAN

4011377437203

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Terminal de conexión/bifurcación

Comunicaciones. Domótica. Accesorios. Terminal conexión KNX para cable rojo negro