JUNG - Termostato continuo KNX CD500/CDPLUS con BCU blanco marfil - 2178

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Termostato continuo KNX CD500/CDPLUS con BCU blanco marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2178

Ref.Sonepar

80963

EAN

4011377021709

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Sistemas de montaje:

Elemento de control

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con funcionamiento local:

sí

Con protección contra robo/desmantelamiento:

sí

Con indicación LED:

sí

Con visualizador:

no

Número de entradas digitales:

4

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

1013

Transparente:

no

Sensor externo:

no

Ajuste manual de la posición de ajuste:

sí

Botón de presencia:

sí

Servicio paralelo posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Conexión de bus incluida:

sí

Consumo de energía en standby (solstandby):

0.01 W

Termostato continuo KNX con BCU controlador PI climatización acoplador de bus integrado y rueda de ajuste De color blanco marfil