JUNG - Termostato continuo LS990 sin rueda LED antracita - AL2178ORTSAN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AL2178ORTSAN
Ref.Sonepar
80989
EAN
4011377021617
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Sistemas de montaje:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con funcionamiento local:
no
Con protección contra robo/desmantelamiento:
sí
Con indicación LED:
no
Con visualizador:
no
Número de entradas digitales:
4
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
Transparente:
no
Sensor externo:
no
Ajuste manual de la posición de ajuste:
no
Botón de presencia:
no
Servicio paralelo posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Conexión de bus incluida:
sí
Consumo de energía en standby (solstandby):
0.01 W


