JUNG - Termostato KNX para fan coil blanco alpino de la Serie LS frontal de cristal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TRDLS9248WW
Ref.Sonepar
289004
EAN
4011377155961
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de puntos de actuación:
8
Con visualizador:
sí
Estado del LED:
sí
Sensor IR:
no
Ajuste manual de la posición de ajuste:
sí
Receptor DCF77 integrado:
no
Con temporizador:
no
Con protección contra robo/desmantelamiento:
no
Material:
Vidrio
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Conexión de bus incluida:
sí
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


