JUNG - Termostato para fan-coil con 2 tubos A500 blanco alpino - TRDA523028WW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ligado a la marca
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Con receptor - no
Sensor externo - no
Apto para calefacción - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TRDA523028WW
Ref.Sonepar
601838
EAN
4011377155862
Modelo:
Ligado a la marca
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Con receptor:
no
Sensor externo:
no
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
0.5...0.5 K
Diferencial ajustable:
no
Temperatura de lectura:
sí
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Con circuito de agua del grifo:
no
Altura:
55 mm
Anchura:
55 mm


