JUNG - TIMBRE TRES TONOS SERIE-CD BLANCO ALPINO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de tonos - 3
Receptáculo de color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal - 18 V
Tipo de corriente - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CD567-G3WW
Ref.Sonepar
764169
EAN
4011377127487
Número de tonos:
3
Receptáculo de color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal:
18 V
Tipo de corriente:
CA/CC
Consumo eléctrico:
0.15 A
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


