JUNG - Tirador para mecanismo pulsador cuerda 50mm - 34

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tirador para mecanismo pulsador cuerda 50mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cable tractor

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

34

Ref.Sonepar

601748

EAN

4011377251403

Modelo:

Cable tractor

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Rojo

RAL-número (semejante):

3003

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tirador para mecanismo pulsador, cuerda 50mm. Sujeción tirador para teclas con visor grande.