JUNG - Tirador para sujecion con curda 2m longitud
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cable tractor
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Otros
Registro o ventana de control / salida de luz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZS-34KO5S
Ref.Sonepar
199776
EAN
4011377999046
Modelo:
Cable tractor
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Otros
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Rojo
RAL-número (semejante):
3003
Con área para etiqueta:
sí
Con placa / símbolo intercambiable:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


