JUNG - Toma altavoz stereo 25V AC 60V DC blanco alpino
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Uso - Conexión para altavoces
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SLA2WW
Ref.Sonepar
200478
EAN
4011377995734
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Uso:
Conexión para altavoces
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
2
Disminución de tensión:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


