JUNG - Toma para altavoz HIGH-END anilla roja

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Toma para altavoz HIGH-END anilla roja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Uso - Conexión para altavoces

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LPK63RT

Ref.Sonepar

221316

EAN

4011377991705

Sistemas de montaje:

Otros

Uso:

Conexión para altavoces

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Otros

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Oro

Tipo de fijación:

Otros

Mediante conectores/acopladores:

sí

Apto para número de conectores:

1

Disminución de tensión:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Toma para altavoz HIGH-END anilla roja Conexiones para altavoces de alta calidad para conectar cable con punteras (6 y 8 mm )o cable flexible de hasta 6 mm2 Mínima resistencia en el conexionado Montaje seguro

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG