Fin de vida

JUNG - TOMA TELEFONICA 8P RJ45 CAT.6 CL.-E

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - TOMA TELEFONICA 8P RJ45 CAT.6 CL.-E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Uso - Otros

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UAE8UPOK6E

Ref.Sonepar

195919

EAN

4011377141445

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Uso:

Otros

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Mediante conectores/acopladores:

sí

Apto para número de conectores:

1

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

sí

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Toma telefónica 8 polos RJ45 categoría 6 clase E Toma RJ 45 Categoría 6 / Class E 8 polos (Fijación por tornillo sin garra de fijación). Para redes neutrales.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG