JUNG - Transmisor radio Bluetoot BLEA590ANM h A antracita - BLEA590ANM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transmisor con montaje en pared - sí
Transmisor de ventana - no
Con control remoto - sí
Número de canales - 2
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLEA590ANM
Ref.Sonepar
775752
EAN
4011377191532
Transmisor con montaje en pared:
sí
Transmisor de ventana:
no
Con control remoto:
sí
Número de canales:
2
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
Transparente:
no
Apto para interruptor:
sí
Apto para atenuador:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana:
sí
Apto para elemento de indicación:
no


