JUNG - Transmisor radio Bluetoot BLELS995WW h LS blanco alpino

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Transmisor radio Bluetoot BLELS995WW h LS blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - sí

  • Número de canales - 4

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BLELS995WW

Ref.Sonepar

766452

EAN

4011377191563

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

sí

Número de canales:

4

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Apto para interruptor:

sí

Apto para atenuador:

sí

Apto para conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para elemento de indicación:

no

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Transmisor radio Bluetoot BLELS995WW h LS blanco alpino

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG