JUNG - Unidad interior vídeo 2,7 para Serie LS metálico antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SIVIAL627AN
Ref.Sonepar
923252
EAN
4011377148383
Unidad interior vídeo 2,7 para Serie LS metálico antracita. Monitor TFT en color. Diagonal de pantalla de 70mm (2,7") 320x240 píxeles. Ajuste de luminosidad y color. Cable de conexión de vídeo incluido (negro, 220mm). Llamar, hablar, ver, abrir la puerta, luz, llamada de planta, funciones de control/conmutación y comunicación interna. Instalación de 2 hilos con protección contra polarización inversa, se necesita una alimentación adicional de 2 polos (J-Y(St)Y 2x2x0,8). Activación de la imagen. Tecla para hablar con led verde de estado. Las teclas de luz, de desconexión de llamada, de activación de imagen y de función pueden configurarse libremente. La función de las teclas se puede asignar libremente sin necesidad de una instalación adicional, por ejemplo para telefonía interna, activación de funciones de conmutación/control en combinación con el módulo de conmutación para bus BSM/BSE 650-.. de Siedle, selección específica de altavoces para la puerta (placas de calle)/cámaras.
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


