JUNG - Unidad interior vídeo 2,7 para Serie LS metálico dark - SIVIAL627D

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Unidad interior vídeo 2,7 para Serie LS metálico dark

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo - sí

  • Sistema de instalación - 2 cables

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Material - Metal

  • Con función de memoria - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SIVIAL627D

Ref.Sonepar

442419

EAN

4011377148420

Con vídeo:

sí

Sistema de instalación:

2 cables

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Metal

Con función de memoria:

no

Protección contra sobrecalentamiento:

sí

Botón de luz/apertura de puerta:

sí

Funciones de conmutación:

sí

Manos libres:

sí

Lámparas de función:

sí

Puede ser conectado a un smartphone:

no

Diagonal pantalla:

70 mm

Dispositivo de apertura automática de puertas:

sí

Color:

Otros

Tipo de interfaz:

Otros

Tono de llamada silenciable:

sí

Comunicación interna:

sí

Tono de llamada específico:

sí

Dispositivo complementario:

no

Control de volumen:

sí

Con pantalla táctil:

no

Unidad interior vídeo 2,7 para Serie LS metálico dark. Monitor TFT en color. Diagonal de pantalla de 70mm (2,7") 320x240 píxeles. Ajuste de luminosidad y color. Cable de conexión de vídeo incluido (negro, 220mm). Llamar, hablar, ver, abrir la puerta, luz, llamada de planta, funciones de control/conmutación y comunicación interna. Instalación de 2 hilos con protección contra polarización inversa, se necesita una alimentación adicional de 2 polos (J-Y(St)Y 2x2x0,8). Activación de la imagen. Tecla para hablar con led verde de estado. Las teclas de luz, de desconexión de llamada, de activación de imagen y de función pueden configurarse libremente. La función de las teclas se puede asignar libremente sin necesidad de una instalación adicional, por ejemplo para telefonía interna, activación de funciones de conmutación/control en combinación con el módulo de conmutación para bus BSM/BSE 650-.. de Siedle, selección específica de altavoces para la puerta (placas de calle)/cámaras.