JUNG - USB inalámbrico KNX RF stick

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - USB inalámbrico KNX RF stick

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - sí

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Modelo - USB

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

USB2130RF

Ref.Sonepar

611480

EAN

4011377144231

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

sí

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Modelo:

USB

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. USB inalámbrico KNXÂ RF stick

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG