JUNKERS - Taladro percusión GSB13RE 550W 1 velocidad - 0601217100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Consumo potencia nominal - 600 W
Par máx. - 10.8 Nm
Número máximo de impactos - 44800 1/min
Apertura de mandril de perforadora - 1.5...13 mm
Diámetro perforadora acero 1ª - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0601217100
Ref.Sonepar
684868
EAN
3165140371902
Consumo potencia nominal:
600 W
Par máx.:
10.8 Nm
Número máximo de impactos:
44800 1/min
Apertura de mandril de perforadora:
1.5...13 mm
Diámetro perforadora acero 1ª:
10 mm
Diámetro de perforación de piedra, 1ª marcha:
15 mm
Diámetro perforadora hormigón 1ª:
13 mm
Diámetro perforadora madera 1ª:
25 mm
Peso de la máquina:
1.8 kg
Un producto de JUNKERS
Descubra la serie JUNKERS


