Artículo bonificable CAE

K-FLEX - Tubo KROCK 30-89 1,2m ALU-R mineral HPS35 - 300892112LRAR

CopiarCopiar
K-FLEX - Tubo KROCK 30-89 1,2m ALU-R mineral HPS35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

300892112LRAR

Ref.Sonepar

1160295

EAN

8027409711421

Tubo KROCK 30-89 1,2m ALU-R mineral HPS35. K-ROCK IPS 680 es una coquilla concéntrica de lana mineral, sin revestir y con una longitud de 1.200mm. El producto es incombustible y dispone de una alta precisión geométrica. Las coquillas están confeccionadas con un corte longitudinal en un lateral y un semi-corte en la cara interna contraria para facilitar el montaje en las tuberías. Aplicación: Las coquillas K-ROCK IPS 680 son idóneas para aplicaciones de aislamiento térmico, acústico y protección frente al fuego. Certificaciones: Las coquillas K-ROCK IPS 680 cumplen con los criterios de de las normas EN 14303.

Un producto de K-FLEX

Descubra la serie K-FLEX