KAIFLEX - COQUILLA ALU-TEC 19X89MM - 4000767

Kaimann Iberia, S.L.
CopiarCopiar
KAIFLEX - COQUILLA ALU-TEC 19X89MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4000767

Ref.Sonepar

300968

EAN

4035604114224

Coquilla ALU-TEC de 19x89mm, que puede utilizarse para el aislamiento técnico de conductos y tuberías de ventilación, de refrigeración y de aire acondicionado, en aplicaciones industriales en interior y exterior, y en situaciones en las que la estética es primordial, por ejemplo, en instalaciones con tuberías y conductos a la vista. Este material en plancha y en coquilla, con su superficie lisa y brillante, es ideal para aplicaciones técnicamente exigentes. Posee excelentes características de alargamiento y resistencia a la rotura, así como una extraordinaria resistencia a perforaciones. Esto proporciona al aislamiento y a las tuberías una muy alta protección frente a daños mecánicos, a la radiación UV y a los efectos climáticos cuando se utiliza en exteriores. Su revestimiento también hace que Kaiflex Protect Alu-TEC sea ideal para la industria alimentaria. Para que las instalaciones sean de calidad alimentaria y para evitar que perjudiquen el sabor y el aroma de los alimentos por contacto directo con el material, las tuberías deben estar completamente revestidas y todas las costuras y juntas, tapadas. El material es limpiable y es resistente a una amplia gama de productos químicos utilizados en procesos industriales. En el caso de revestimiento metálico normalmente debe haber un espacio de aire entre el aislamiento y el revestimiento, de forma que los conectores, como tornillos y remaches no dañen el aislamiento. Además, con el revestimiento convencional la temperatura superficial es significativamente más alta que con Kaiflex Protect Alu-TEC. Esto significa que el aislamiento debe ser más grueso para proporcionar un aislamiento adecuado y también para evitar la condensación. Con Kaiflex Protect Alu-TEC este aislamiento más grueso no es necesario, con lo que se ahorra espacio y material, reduciendo asimismo el tiempo y los costes de instalación. Kaiflex Protect Alu-TEC viene prerrevestido por lo que no hay necesidad de aplicar un revesti

Un producto de KAIFLEX

Descubra la serie KAIFLEX