Fin de vida

KAIFLEX - Coquilla EF 9x10mm (tira 2m) negro - 4000894

Kaimann Iberia, S.L.
CopiarCopiar
KAIFLEX - Coquilla EF 9x10mm (tira 2m) negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 2 Unid.

Referencia del fabricante

4000894

Ref.Sonepar

170671

EAN

4035604072098

Coquilla EF de 9x10mm (tira 2m) en negro, diseñada para un rendimiento fiable. Kaiflex EF es aislamiento Kaiflex flexible y de célula cerrada, reenfocado para cumplir con los requisitos específicos de los desarrollos comerciales en crecimiento, donde los sistemas HVAC son esenciales pero minimizar la utilización de energía es una prioridad. Con una clasificación al fuego europea B-s3, d0 Kaiflex EF está libre de polvo y fibras, pudiéndose utilizar en cualquier tipo de edificio público, comercial e industrial sin tener un impacto sobre la salud o sobre la calidad del aire en interior. Con su tecnología establecida y demostrada, Kaiflex EF está diseñado para ser un aislamiento duradero y fiable, fabricado con los mayores niveles de calidad y se suministra en coquillas y planchas para su uso en tuberías de aire acondicionado, refrigeración, agua fría, calefacción, agua caliente y en sistemas de conductos de distribución de aire.

Un producto de KAIFLEX

Descubra la serie KAIFLEX