KAIFLEX - Coquilla EPDM-PLUS 32x18mm (tira 2m) negro - 4003291
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4003291
Ref.Sonepar
274030
EAN
4035604097367
Coquilla EPDM-PLUS de 32x18mm (tira 2m) en negro, cuyo diseño mejora la eficiencia del agua caliente solar. El Kaiflex Solar EPDMplus 2en2 se suministra en bobinas dobles de tuberías de acero inoxidable corrugado preaisladas con aislamiento EPDM de clasificación solar. Kaiflex Solar EPDMplus 2en2 conecta los paneles solares a los cilindros de almacenamiento a la vez que minimiza las pérdidas energéticas, manteniendo el agua solar caliente durante los meses más fríos. Kaiflex Solar EPDMplus 2en2 está fabricado con caucho EPDM naturalmente resistente a la radiación UV y viene con una lámina adicional preaplicada coextruída que previene daños accidentales o intencionados y vandalismo durante un largo periodo de tiempo. La tubería corrugada está específicamente diseñada para soportar temperaturas y presiones solares altas. La estructura corrugada permite que la tubería se doble fácilmente alrededor de los codos más estrechos. Kaiflex Solar EPDMplus 2en2 es 100 % compatible con todos los paneles solares, cilindros, bombas y accesorios estándar.
Un producto de KAIFLEX
Descubra la serie KAIFLEX