KAIFLEX - Plancha en rollo DUCT+-10-SK 20m largo 30,0m²/rollo

Kaimann Iberia, S.L.
CopiarCopiar
KAIFLEX - Plancha en rollo DUCT+-10-SK 20m largo 30,0m²/rollo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4010632

Ref.Sonepar

589597

EAN

8499212301050

Plancha en rollo DUCT+-10-SK 20m largo 30,0m²/rollo, que contiene varios componentes que funcionan de forma conjunta para suministrar aire fresco. Los conductos deber ser aislados para que el conjunto pueda funcionar de forma eficiente, particularmente los conductos de entrada de aire exterior. Estos conductos llevan aislamiento en su interior o en su exterior que sirve como protección contra la condensación. Kaiflex Duct ofrece una solución con el espesor óptimo para conductos rectangulares, proporcionando de esta forma un aislamiento eficaz y económico. Kaiflex Duct ofrece un aislamiento fiable y duradero. La espuma de célula cerrada resiste la diferencia considerable que hay entre la temperatura de la superficie del conducto y el aire a su alrededor, junto con la humedad, previniendo así pérdidas energéticas, durante toda la vida de la instalación. Asimismo, Kaiflex Duct reduce la transmisión de ruidos molestos a través del sistema a ventilación. Sus propiedades acústicas, junto con su estructura libre de fibras, cumple con estrictas medidas higiénicas, convirtiendo a Kaiflex Duct en el aislamiento ideal para uso en edificios públicos, comerciales e industriales. Kaiflex Duct Alu cuenta con una capa de aluminio que protege la superficie y proporciona un acabado pulido a cualquier instalación.

Un producto de KAIFLEX

Descubra la serie KAIFLEX