KIEBACK&PETER - CAJA PROTECTORA SGH 473
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 194 mm
Altura - 120 mm
Profundidad - 85 mm
Con cubierta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0660702
Ref.Sonepar
666312
EAN
4017254040344
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
194 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
85 mm
Con cubierta transparente:
sí
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP00
Un producto de KIEBACK&PETER
Descubra la serie KIEBACK&PETER


