KIEBACK&PETER - HIGROSTATO TEMPER HYG-E 6001 - 0662151

Kieback & Peter Iberica, S.A.
CopiarCopiar
KIEBACK&PETER - HIGROSTATO TEMPER HYG-E 6001

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de contacto máxima - 230 V

  • Carga máxima de contacto - 5 A

  • Grado de protección (IP) - IP30

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0662151

Ref.Sonepar

374503

EAN

4017254105272

Tensión de contacto máxima:

230 V

Carga máxima de contacto:

5 A

Grado de protección (IP):

IP30

Un producto de KIEBACK&PETER

Descubra la serie KIEBACK&PETER