KLAUKE - CORTADORA MANUAL. D.32MM

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
KLAUKE - CORTADORA MANUAL. D.32MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Construcción/funcionamiento - Trinquete mecánico

  • Apto para diámetro máximo de cable - 32 mm

  • Sección transversal de cable máx. - 400 mm²

  • Válido para conductores trenzados -

  • Compatible con conductores de ramal fino - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

023K106/1

Ref.Sonepar

266378

EAN

4012078037198

Construcción/funcionamiento:

Trinquete mecánico

Apto para diámetro máximo de cable:

32 mm

Sección transversal de cable máx.:

400 mm²

Válido para conductores trenzados:

Compatible con conductores de ramal fino:

no

Compatible con núcleos duros:

no

Apto para trenzado de cable de acero:

no

Longitud total:

250 mm

Cabezal de corte sustituible:

no

Mordazas de corte intercambiables:

no

Con función de tira:

no

Aislado:

no

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Diseño de empuñadura:

Dos componentes

Con protección contra impactos:

no

Herramienta manual de corte para cables de cobre y aluminio con apertura máxima de 32mm, cortado escalonado, mecanismo de trinquete.

Un producto de KLAUKE

Descubra la serie KLAUKE