KLAUKE - HERRAMIENTA NEXT GEN SECC. 16-400 120KN K13

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
KLAUKE - HERRAMIENTA NEXT GEN SECC. 16-400 120KN  K13

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

023EK12042CFM

Ref.Sonepar

1278349

EAN

4012078874854

Prensaterminales electrohidráulica versión Next Generation con margen de prensado de 6mm2 a 400mm2, matrices intercambiables, compatible con matrices de la serie K13, pantalla LED con información de presión de cada prensado, mantenimiento de la herramienta y estado carga de batería, aviso mediante señales ópticas y acústicas en prensados incorrectos, retracción automática cuando se finaliza el prensado, LED para la iluminación del área de trabajo, posibilidad de generar informes de los prensados realizados mediante la APP I-Press de descargar gratuita, batería de última generación con mayor vida útil, mayor rendimiento y recarga en 15 minutos, fuerza de prensado 120KN, cabezal giratorio, 8,100 Kg, se incluye batería, cargador y caja de transporte con medidas 450x370x105mm.

Un producto de KLAUKE

Descubra la serie KLAUKE