KLAUKE - HERRAMIENTA NEXT GEN SECCION 10-240MM PUNZONADO PROFUNDO

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
KLAUKE - HERRAMIENTA NEXT GEN SECCION 10-240MM PUNZONADO PROFUNDO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

023EKM60IDCFM

Ref.Sonepar

944861

EAN

4012078882422

Prensaterminales electrohidráulica versión Next Generation para terminales tubulares desnudos con margen de prensado de 10mm2 a 240mm2 Cu y de 50mm2 a 240mm2 Al, prensado por punzonado profundo sin necesidad de matrices, pantalla LED con información de presión de cada prensado, mantenimiento de la herramienta y estado carga de batería, aviso mediante señales ópticas y acústicas en prensados incorrectos, retracción automática cuando se finaliza el prensado, LED para la iluminación del área de trabajo, posibilidad de generar informes de los prensados realizados mediante la APP I-Press de descargar gratuita, batería de última generación con mayor vida útil, mayor rendimiento y recarga en 15 minutos, fuerza de prensado 30-60KN, cabezal giratorio, 2,500 Kg, se incluye batería, cargador y caja de transporte con medidas 450x370x105mm.

Un producto de KLAUKE

Descubra la serie KLAUKE