KLAUKE - HERRAMIENTA PRENSADO MANUAL SEC.0,5-16

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
KLAUKE - HERRAMIENTA PRENSADO MANUAL SEC.0,5-16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

023P16M

Ref.Sonepar

266380

EAN

8430892295598

Prensapunteras manual con prensado tipo mella para secciones de 0,5 mm2 a 16 mm2, indicación de sección transversal gracias al marcado permanente en la muela perfilada, longitud 230 mm y peso 0,350 Kg, mango de diseño ergonómico y antideslizante.

Un producto de KLAUKE

Descubra la serie KLAUKE