KLAUKE - HERRAMIENTA PRENSADO MANUAL SEC.0,5-2,5

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
KLAUKE - HERRAMIENTA PRENSADO MANUAL SEC.0,5-2,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

023P3M

Ref.Sonepar

491540

EAN

8430892295581

Prensapunteras manual con prensado tipo mella para secciones de 0,5 mm2 a 2,5 mm2, indicación de sección transversal gracias al marcado permanente en la muela perfilada, abertura mediante resorte, longitud 150mm y peso 0,160 Kg, mango de diseño ergonómico.

Un producto de KLAUKE

Descubra la serie KLAUKE