KLAUKE - HERRAMIENTA PRENSADO MANUAL SEC.10-35

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
KLAUKE - HERRAMIENTA PRENSADO MANUAL SEC.10-35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

023P35M

Ref.Sonepar

200262

EAN

8430892295611

Prensapunteras manual con prensado tipo mella para secciones de 10 mm2 a 35 mm2, indicación de sección transversal gracias al marcado permanente en la muela perfilada, longitud 230mm, peso 0,240 Kg, mango de diseño ergonómico.

Un producto de KLAUKE

Descubra la serie KLAUKE