KLAUKE - HERRAMIENTA PRENSADO MANUAL SECC.

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 23...23 mm²

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

  • Construcción/funcionamiento - Mecánica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

023K507

Ref.Sonepar

266388

EAN

4012078590471

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

23...23 mm²

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

sí

Número de insertos incluidos:

3

Con retorno automático:

no

Prensaterminales manual con matrices intercambiables de alta capacidad de prensado, cambio fácil y ágil de las matrices mediante pasador, empuñadura de diseño ergonómico en materiales suaves y antideslizantes, hueco dentro de la empuñadura para en almacenamiento de las matrices, suministro con matrices AE501 para prensado de punteras con rango de secciones de 0,14mm2 a 10mm2, AE5071 para prensado de conectores aislados con rango de secciones de0,5mm2 a 6 mm2 y Q501 para prensado de terminales desnudos sin soldadura con rango de secciones de 0,5mm2 a 10mm2, herramienta de 220mm de longitud y 0,635 Kg de peso.

Un producto de KLAUKE

Descubra la serie KLAUKE