KLAUKE - PELAMANGUERAS 4-28MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de la hoja - 4 mm
Forma de la cuchilla - Recto
Con zapata flotante - no
Con raspador - no
Plegable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
023KL745HK
Ref.Sonepar
266411
EAN
4012078587778
Longitud de la hoja:
4 mm
Forma de la cuchilla:
Recto
Con zapata flotante:
no
Con raspador:
no
Plegable:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Pelamangueras para conductores de 4 a 28 mm de diámetro, elevada precisión con regulación variable de la profundidad de corte, cuchilla de corte en forma de gancho, hoja de recambio en el interior de la empuñadura, adaptadores intercambiables de plástico de elevada resistencia.
Un producto de KLAUKE
Descubra la serie KLAUKE


