KLAUKE - PRENSADORA ELECTROMECÁNICA 0,5 - 50 mm² PARA PUNTERAS DE CABLE Y PUNTERAS DE CABLE DOBLES - 023EKWF50ML

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
KLAUKE - PRENSADORA ELECTROMECÁNICA 0,5 - 50 mm² PARA PUNTERAS DE CABLE Y PUNTERAS DE CABLE DOBLES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

023EKWF50ML

Ref.Sonepar

1219949

EAN

4059577030299

Propiedades Concepto de manejo con un solo botón para controlar todas las funciones de la herramienta Función PowerSense: Presujeción manual, engarce motorizado El control electrónico con función de bloqueo monitorea el cierre completo de las matrices intercambiables Carcasa ergonómica 2C en el Klauke "In-line Design" Punto de fijación de herramientas para uso con ayuda de equilibrado o cordón Peso muy reducido y alta velocidad para una máxima eficiencia Potente tecnología de accionamiento para operaciones sin esfuerzo Potente batería de iones de litio de 10,8 V con pantalla de estado de carga LED para iluminación del área de trabajo Indicador de mantenimiento mediante LEDIdeal para Terminales de cable y terminales de punteras de cable

Un producto de KLAUKE

Descubra la serie KLAUKE