KLEINHUIS - ABRAZ.CONDUCC.MULTIP754 - 754

CopiarCopiar
KLEINHUIS - ABRAZ.CONDUCC.MULTIP754

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 25 mm

  • Diámetro desde/hasta - 5...25 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Distancia hasta la pared - no

  • Modelo - Cerrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

754

Ref.Sonepar

673422

EAN

4011126036848

Diámetro nominal:

25 mm

Diámetro desde/hasta:

5...25 mm

Número de cables/conductos:

1

Distancia hasta la pared:

no

Modelo:

Cerrado

Tipo de fijación:

Fijación de carril

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Un producto de KLEINHUIS

Descubra la serie KLEINHUIS