KLEINHUIS - PRENS. EXAGONAL PG11530/11 - 530/11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 8...10 mm
Material - Metal
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Niquelado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
530/11
Ref.Sonepar
673420
EAN
4011126012002
Tipo de rosca:
PG
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
8...10 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Temperatura de trabajo:
-30...100 °C


