KLEINHUIS - PRENS.POLYSTYROL 250/48 PG-48 - 250/48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 34...42 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliestireno (PS)
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
250/48
Ref.Sonepar
673458
EAN
4011126018110
Tipo de rosca:
PG
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
34...42 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliestireno (PS)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Gris
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Temperatura de trabajo:
-30...60 °C


