KLEINHUIS - REDUCCION 893/1309 - 893/1309

CopiarCopiar
KLEINHUIS - REDUCCION           893/1309

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 9

  • Tipo de rosca, rosca externa - PG

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 13

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

893/1309

Ref.Sonepar

673424

EAN

4011126019148

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

9

Tipo de rosca, rosca externa:

PG

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

13

Material:

Plástico

Con revestimiento de níquel:

no

Prueba de explosión:

no