KLEINHUIS - REDUCCION 893/1611 - 893/1611

CopiarCopiar
KLEINHUIS - REDUCCION           893/1611

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 11

  • Tipo de rosca, rosca externa - PG

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 16

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

893/1611

Ref.Sonepar

673425

EAN

4011126019230

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

11

Tipo de rosca, rosca externa:

PG

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

16

Material:

Plástico

Con revestimiento de níquel:

no

Prueba de explosión:

no