KLEINHUIS - REDUCCION 893/2921 - 893/2921

CopiarCopiar
KLEINHUIS - REDUCCION           893/2921

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 21

  • Tipo de rosca, rosca externa - PG

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 29

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

893/2921

Ref.Sonepar

673426

EAN

4011126019179

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

21

Tipo de rosca, rosca externa:

PG

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

29

Material:

Plástico

Con revestimiento de níquel:

no

Prueba de explosión:

no

Un producto de KLEINHUIS

Descubra la serie KLEINHUIS