KLEINHUIS - REDUCCION 893/3629 - 893/3629

CopiarCopiar
KLEINHUIS - REDUCCION           893/3629

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 29

  • Tipo de rosca, rosca externa - PG

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 36

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

893/3629

Ref.Sonepar

673427

EAN

4011126019551

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

29

Tipo de rosca, rosca externa:

PG

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

36

Material:

Plástico

Con revestimiento de níquel:

no

Prueba de explosión:

no

Un producto de KLEINHUIS

Descubra la serie KLEINHUIS